Legrand - Double prise RJ45 catégorie 6 FTP inclines à 45° Mosaic 2 modules - blanc - 076506

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

catégorie:

6

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - incliné

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060765064

Réf. Sonepar

00001076506

Réf. Fournisseur

076506

Marque

Legrand

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

incliné

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

type de fixation:

à clipser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Oui

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

compatible avec des couvercles tiers:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Non

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

40.7 mm

nombre de modules (construction modulaire):

2

Double prise RJ45 catégorie 6 FTP inclinée à 45° Mosaic pour installation en encastré ou en saillie 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Prise 2xRJ45 catégorie 6 FTP, inclinée à 45° Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26 Avec connecteur à connexion rapide sans outil - Repérage T 568 A et T 568 B avec codes couleurs Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.