Legrand - DOUBLE SWITCH FOR ELECTRIC SHUTTER 2 MODULES ULES WITH ICONS SQ MAG. - 573722

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - DOUBLE SWITCH FOR ELECTRIC SHUTTER 2 MODULES ULES WITH ICONS SQ MAG.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme seul

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - support de module

  • couleur - gris

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245065737226

Réf. Sonepar

00001573722

Réf. Fournisseur

573722

Marque

Legrand

composition:

mécanisme seul

type de commande:

bascule/rocker

mode de pose:

support de module

couleur:

gris

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

modèle:

commutateur unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

type de fixation:

autre

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur d'encastrement:

28 mm