Legrand - Doubleur saillie de RJ45 à réseau informatique et téléphone - 032745


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060327453
Réf. Sonepar
00001032745
Réf. Fournisseur
032745
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
autre
montage encastré:
Non
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
à clipser
composition:
autre
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
type de connexion:
autre
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
Les Atouts de l'article:
Doubleur mobile réseau informatique/téléphone
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables