Legrand - Douille bougie pour culot E14 - hauteur 65 mm - 091127


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E14
matériau - plastique
type de fixation - autre
couleur - autre
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060911270
Réf. Sonepar
00001091127
Réf. Fournisseur
091127
Réf. Commerciale
Legrand
douille:
E14
matériau:
plastique
type de fixation:
autre
couleur:
autre
modèle:
autre
avec insertion de starter:
Non
filetage de raccord:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Douille décor bougie (fourreau imitation bougie en cire patinée). Douille pour ampoules à vis Ø 14 mm (E 14). Installation sur raccord mâle Ø 10 avec blocage par vis. Puissance lampe : 60 W incandescent maximum. .
Douille E14
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables