Legrand - Douille culot B22 à raccord fileté et simple bague matière métallique 4A 150W - 060006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
matériau - acier
type de fixation - autre
couleur - autre
modèle - support de lampe d'éclairage
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060600068
Réf. Sonepar
00001060006
Réf. Fournisseur
060006
Réf. Commerciale
Legrand
douille:
autre
matériau:
acier
type de fixation:
autre
couleur:
autre
modèle:
support de lampe d'éclairage
avec insertion de starter:
Non
filetage de raccord:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Douille culot B22 à raccord fileté 4A - 150W - Avec simple bague matière métallique - raccord fileté Ø10mm, pas de 100 - Avec dispositif d'arrêt en rotation 250V~ - Douilles de remplacement (pour équipement, lampes...) Les puissances indiquées correspondent à des lampes à incandescence Conforme à la norme NF EN 61184