Legrand - Douille culot E27 à chemise filetée métallique -2 bagues +borne de terre 4A 150W - 091132


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
matériau - laiton
type de fixation - fixation à vis
couleur - laiton
modèle - douille à vis
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060911324
Réf. Sonepar
00001091132
Réf. Fournisseur
091132
Réf. Commerciale
Legrand
douille:
E27
matériau:
laiton
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
laiton
modèle:
douille à vis
avec insertion de starter:
Non
filetage de raccord:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
250V~ - Douilles de remplacement (pour équipement, lampes...)
4A - 150W - Avec 2 bagues et borne de terre - raccord fileté Ø10mm, pas de 100 - Avec dispositif d'arrêt en rotation - A usage domestique
Conforme à la norme NF EN 60238
Douille culot E27 à chemise filetée métallique
Les puissances indiquées correspondent à des lampes à incandescence
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables