Legrand - Douille étanche pour applique - pour ampoule E27 - 091146


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
matériau - plastique
type de fixation - patte de fixation
couleur - gris
modèle - support de lampe en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060911461
Réf. Sonepar
00001091146
Réf. Fournisseur
091146
Réf. Commerciale
Legrand
douille:
E27
matériau:
plastique
type de fixation:
patte de fixation
couleur:
gris
modèle:
support de lampe en saillie
avec insertion de starter:
Non
filetage de raccord:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Culot E27. Puissance lampe : 100 W incandescent maximum. . . .
Douille E27
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables