Legrand - Douille provisoire - fiche DCL détachable - 097133

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
couleur - blanc
modèle - support de lampe de plafond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060971335
Réf. Sonepar
00001097133
Réf. Fournisseur
097133
Marque
Legrand
douille:
E27
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
couleur:
blanc
modèle:
support de lampe de plafond
avec insertion de starter:
Non
filetage de raccord:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Douille pour ampoules à vis Ø 27 mm (E 27). Fiche avec borne de connexion à vis. Puissance lampe : 75 W maximum. . . Douille provisoire.
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.


