Legrand - Écarteurs DPX3 250 1000V - 3P pour connexions entrantes/sortantes - 3 pôles - 424962

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972885416

Réf. Sonepar

00001288541

Réf. Fournisseur

424962

Réf. Commerciale

Legrand

adapté au nombre de pôles:

3

Écarteurs 3P DPX³ 250 1000V : Accessoire pour élargir l'entraxe des pôles adapté aux connexions tripolaires. Conçu pour DPX³ 250 - 1000V idéal photovoltaïque. Compact fiable conforme normes industrielles

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les connexions entrantes ou sortantes pour dispositifs DPX³ 250 1000V Conçu pour les dispositifs à 3 pôles avec un ensemble complet de 3 écarteurs Supporte une tension nominale jusqu'à 1000V pour des applications haute performance Accessoire optimisé pour les applications photovoltaïques jusqu'à 1000V AC Fiabilité prouvée pour les systèmes électriques industriels

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.