Legrand - Echangeur air/air 36 W/°C - 50/60 Hz - RAL7035 - 035372

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Echangeur air/air 36 W/°C - 50/60 Hz - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage en saillie - montage en saillie (mur)

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • puissance thermique spécifique - 36 W/K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060353728

Réf. Sonepar

00001035372

Réf. Fournisseur

035372

Marque

Legrand

type de montage en saillie:

montage en saillie (mur)

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

puissance thermique spécifique:

36 W/K

Echangeur air/air capacité dissipation 36W/°C pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire pour brassage permanent de l'air intérieur de l'armoire et son refroidissement - batterie d'échange lavable - IK08 RAL7035

Les Atouts de l'article:

Echangeur air/air capacité dissipation 36W/°C Isolation totale des circuits intérieur et extérieur - Température ambiante de fonctionnement de - 5°C à + 40°C Assure le brassage permanent de l'air intérieur de l'armoire et son refroidissement sur un échangeur à plaques d'aluminium ou sur déclenchement du thermostat pré-réglé à 35°C Batterie d'échange lavable - Entretien réduit sans filtre RAL7035 - IK08