Legrand - Echangeur air/air 80 W/°C - 50/60 Hz - RAL7035 - 035374


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - montage en saillie (mur)
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
puissance thermique spécifique - 80 W/K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3245060353742
Réf. Sonepar
00001035374
Réf. Fournisseur
035374
Réf. Commerciale
Legrand
type de montage en saillie:
montage en saillie (mur)
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
puissance thermique spécifique:
80 W/K
Les Atouts de l'article:
Assure le brassage permanent de l'air intérieur de l'armoire et son refroidissement sur un échangeur à plaques d'aluminium ou sur déclenchement du thermostat pré-réglé à 35°C
Batterie d'échange lavable - Entretien réduit sans filtre
Echangeur air/air capacité dissipation 80W/°C
Isolation totale des circuits intérieur et extérieur - Température ambiante de fonctionnement de -5°C à + 40°C
RAL7035 - IK08
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables