Legrand - Eclairage avec détecteur de présence pour Atlantic/Marina/Altis larg 500mm mini - 036381


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 220...240 V
type de tension - AC
puissance de la source lumineuse - 5 W
source lumineuse - LED non interchangeable
longueur - 355 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414971863545
Réf. Sonepar
00001036381
Réf. Fournisseur
036381
Réf. Commerciale
Legrand
tension assignée (Ue):
220...240 V
type de tension:
AC
puissance de la source lumineuse:
5 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
longueur:
355 mm
indice de protection (IP):
IP20
mode de pose:
magnétique
avec prise:
Non
finition du raccordement électrique:
prise/coupleur
avec détecteur crépusculaire:
Oui
matériau:
plastique
Avec dispositif on/off:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence spécialement conçu pour utilisation dans une armoire électrique, temps d'éclairage fixe minimum 6 min (fonctionne sans contact de porte)
Eclairage avec détecteur de présence - Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 2m
Pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 500mm mini
Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 2m
RAL7035 - Classe II - Technologie LED - Orientable 120° - IP20 - IK06 - 230V - 50Hz à 60Hz
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables