Legrand - Eclairage de circulation Soliroc IK10 IP55 - 077867

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - appareil complet
douille - autre
couleur de la source lumineuse - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP55
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060778675
Réf. Sonepar
00001077867
Réf. Fournisseur
077867
Marque
Legrand
composition:
appareil complet
douille:
autre
couleur de la source lumineuse:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
230 V
source lumineuse fournie:
Oui
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Oui
avec symbole interchangeable:
Oui
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
encastré
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
métallique
finition de la surface:
mat
couleur:
gris
transparent:
Oui
puissance de la lampe max.:
2 W
largeur d'appareil:
181 mm
hauteur d'appareil:
110 mm
profondeur d'appareil:
49 mm
Les Atouts de l'article:
Balisage pour circulation Soliroc IK10 - IP55 - 250V~ - Conforme à la norme NF EN 62094-1 sur les voyants lumineux Permet l'éclairage des marches d'un escalier Mécanisme intégrant des LEDs blanches (2W) et une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes pré-imprimées Mécanisme livré avec : - enjoliveurs- plaque Soliroc- 1 jeu de 4 obturateurs- 1 support Batibox
Les Atouts de la gamme:
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.


