Legrand - Eclisse 2 barre cuivre 80x10mm et 100x10mm XL3HP 6300 - 3PN100102P

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Eclisse 2 barre cuivre 80x10mm et 100x10mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • matériau - métal

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972952453

Réf. Sonepar

00001295245

Réf. Fournisseur

3PN100102P

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

connecteur / barre de séparation

matériau:

métal

largeur:

100 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

55 mm

couleur:

autre

Eclisse de jonction pour 2 barres de cuivres 80x10mm et 100x10mm - vendu avec accessoires de fixation - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Permet la jonction des barres Livré complet avec vis et entretoise