Legrand - Eclisse 2 barres cuivre 120x10mm XL3HP 6300 - 3PN120102P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
matériau - métal
largeur - 120 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972952460
Réf. Sonepar
00001295246
Réf. Fournisseur
3PN120102P
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
connecteur / barre de séparation
matériau:
métal
largeur:
120 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
55 mm
couleur:
autre
Eclisse de jonction pour 2 barres de cuivres 120x10mm - vendu avec accessoires de fixation - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Permet la jonction des barres Livré complet avec vis et entretoise
Les Atouts de l'article:
Permet la jonction des barres Livré complet avec vis et entretoise