Legrand - Eclisse 3 barres cuivre 120x10mm XL3HP 6300 - 3PN120103G

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Eclisse 3 barres cuivre 120x10mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • matériau - métal

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972952491

Réf. Sonepar

00001295249

Réf. Fournisseur

3PN120103G

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

connecteur / barre de séparation

matériau:

métal

largeur:

120 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

75 mm

couleur:

autre

Eclisse de jonction pour 3 barres de cuivres 120x10mm - vendu avec accessoires de fixation - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Permet la jonction des barres Livré complet avec vis et entretoise Fourni avec poignée à levier, barillet de clé interchangeable à commander séparément