Legrand - Ecocompteur module pour mesure consommation sur 5 postes 230V~ - 5 modules - 412030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 80 A
modèle - transformateur de mesure
homologation - national
type de tarif - multitarif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971485693
Réf. Sonepar
00001148570
Réf. Fournisseur
412030
Réf. Commerciale
Legrand
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
80 A
modèle:
transformateur de mesure
homologation:
national
type de tarif:
multitarif
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
72 A
tension nominale (Un) N-L:
100...240 V
fréquence:
45...65 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
interne/externe
mesure de la courbe de charge:
Oui
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
sans
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
5
largeur:
90 mm
profondeur:
77 mm
hauteur:
83 mm
type d'interface:
sans
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
4
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
5 modules DIN
Comprend :- 4 entrées à connexion rapide (dont 1 dédiée à la consommation totale) pour la mesure des circuits électriques- 1 entrée TIC pour compteur électronique ou Linky, permettant la gestion des plages tarifaires - Si pas de possibilité de raccordement à l'entrée TIC, possibilité d'enregistrement des plages tarifaires par plannings- 3 entrées à impulsion filaires pour mesure gaz, eau froide et eau chaude
Mesure :- la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur 5 postes comme imposé par la RE2020 dans l'habitat: chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations- les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide (si raccordé au compteur)
Les Atouts de la gamme:
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables