Legrand - Ecran 1,6 de contrôle de thermorégulation BUS/KNX Mosaic - 067464

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - encastré

  • avec éclairage - Oui

  • couleur - noir

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970795069

Réf. Sonepar

00001079506

Réf. Fournisseur

067464

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

encastré

avec éclairage:

Oui

couleur:

noir

système de bus KNX-radio:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec signal sonore:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

37 mm

largeur de l'avant:

45 mm

hauteur de l'avant:

47 mm

Ecran 1,6pouces Mosaic de contrôle de température pour système de chauffage ou climatisation BUS KNX à associer à un contrôleur - avec 4 boutons-poussoirs et une sonde de température - à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Ecran 1,6pouces Mosaic BUS KNX pour contrôle de thermorégulation- À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic Avec 4 boutons-poussoirs en face avant et doté d’une sonde de température Permet de :- visualiser la température ambiante dans l’unité souhaitée- ajuster la consigne de température et/ou modifier la vitesse de ventilation- sélectionner le mode de fonctionnement (confort, protection) A associer avec un contrôleur référence 002697 ou 049041

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.