Legrand - Ecran 7pouces Easy Kit WiFi with Netatmo ecran 7pouces blanc - 365220


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- avec vidéo - Oui 
- technique d'installation - système bus 
- mode de pose - saillie 
- protocole d'image - PAL 
- couleur - blanc 
Emballage et conditions
- -1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3414972539630
Réf. Sonepar
00001253963
Réf. Fournisseur
365220
Marque
Legrand
avec vidéo:
Oui
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
couleur:
blanc
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
avec fonction mémoire:
Non
avec secret de conversation:
Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
mains libres:
Oui
voyant de fonctionnement:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Oui
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
taille de l'écran:
177.8 mm
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
ouvre-porte automatique:
Oui
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Oui
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Non
largeur:
215 mm
hauteur:
140 mm
profondeur:
22.3 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables


