Legrand - Ecran intérieur visiophone Easy Kit 7pouces noir effet mirroir - 364220

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - incolore

  • mains libres - Oui

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • taille de l'écran - 177.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972469821

Réf. Sonepar

00001246982

Réf. Fournisseur

364220

Réf. Commerciale

Legrand

technique d'installation:

système bus

couleur:

incolore

mains libres:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Oui

taille de l'écran:

177.8 mm

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

avec vidéo:

Oui

mode de pose:

saillie

protocole d'image:

PAL

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

couleur

avec fonction mémoire:

Non

avec secret de conversation:

Non

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

ouvre-porte automatique:

Non

type d'interface:

LAN

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Oui

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Non

largeur:

208 mm

hauteur:

122 mm

profondeur:

26.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ecran intérieur additionnel visiophone Easy Kit 7pouces résolution 800x480pixels noir effet mirroir - alimentation via un adaptateur secteur (fourni) à brancher directement sur une prise

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables