Legrand - Écran pour poste intérieur supplémentaire - 4,3pouces - blanc - 369115

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Écran pour poste intérieur supplémentaire - 4,3pouces - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - blanc

  • mains libres - Oui

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • taille de l'écran - 109.22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970566393

Réf. Sonepar

00001056658

Réf. Fournisseur

369115

Marque

Legrand

technique d'installation:

système bus

couleur:

blanc

mains libres:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Non

taille de l'écran:

109.22 mm

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

avec vidéo:

Oui

mode de pose:

saillie

protocole d'image:

PAL

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

couleur

avec fonction mémoire:

Non

avec secret de conversation:

Non

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

taille de l'écran (pouces):

4.3 pouces

ouvre-porte automatique:

Oui

type d'interface:

autre

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Non

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Non

largeur:

165 mm

hauteur:

158 mm

profondeur:

30 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Écran 4,3pouces avec 4 touches en face avant pour poste intérieur additionnel ou à associer à une platine de rue - blanc

Les Atouts de l'article:

Finition blanc