Legrand - Écran pour poste intérieur supplémentaire - 7pouces - miroir - 369225


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- technique d'installation - système bus 
- couleur - incolore 
- mains libres - Oui 
- peut être connecté à un smartphone - Non 
- taille de l'écran - 177.8 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3414970566430
Réf. Sonepar
00001056677
Réf. Fournisseur
369225
Marque
Legrand
technique d'installation:
système bus
couleur:
incolore
mains libres:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Non
taille de l'écran:
177.8 mm
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
avec vidéo:
Oui
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
avec fonction mémoire:
Non
avec secret de conversation:
Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
ouvre-porte automatique:
Oui
type d'interface:
autre
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Oui
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Oui
largeur:
238 mm
hauteur:
167 mm
profondeur:
26 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Finition miroir


