Legrand - Ecran protège-bornes largeur 45mm et longueur 1m enclipsage sur réference 001690 - 001691

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 45 mm

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - laqué / peint

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060016913

Réf. Sonepar

00001001691

Réf. Fournisseur

001691

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

plastique

largeur:

1000 mm

hauteur:

45 mm

couleur:

gris

traitement de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

7001

Ecran protège-bornes hauteur 45mm et longueur 1m pour enclipsage sur référence 001690 - plastique gris RAL7001

Les Atouts de l'article:

Ecran protège-bornes largeur 45mm et longueur 1m Pour enclipsage sur réference 001690