Legrand - Ecran tactile de contrôle 3,5pouces Mosaic pour système SATI Adressable - 062601

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 117 mm

  • largeur - 31.55 mm

  • longueur - 112 mm

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060626013

Réf. Sonepar

00001062601

Réf. Fournisseur

062601

Marque

Legrand

hauteur:

117 mm

largeur:

31.55 mm

longueur:

112 mm

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

Ecran tactile de contrôle 3,5pouces Mosaic pour système de contrôle SATI adressable - visualisation de l'état des installations de BAES adressables en permanence avec possibilité d'alerte en cas de dépassement d'un seuil de défaut

Les Atouts de l'article:

Ecran tactile de contrôle 3,5pouces Mosaic Ecran tactile de 3,5pouces encastrable avec la boîte référence 089279 et une plaque Mosaïc référence 078470 Visualise l'état des BAES adressables surveillés par une ou plusieurs interfaces de BAES adressables référence 062600 - Alimentation avec référence 063442 Connexion directe avec l'interface avec un câble RJ45 croisé ou sur réseau IP

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.