Legrand - Ecrou marteau longueur 40mm pour support de jeu de barres en C XL3 - 404495


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier 
- traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé 
- taille de fil (M..) - 8 
- longueur - 40 mm 
- largeur de tête - 20 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
EAN
3414970700834
Réf. Sonepar
00001070083
Réf. Fournisseur
404495
Marque
Legrand
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
8
longueur:
40 mm
largeur de tête:
20 mm
qualité du matériau:
autre
adapté à un rail de montage:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ecrou marteau M8 Longueur 40mm
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.


