Legrand - Ecrou métal - ISO16 - pour presse étoupe - accessoire - 386631

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Ecrou métal - ISO16 - pour presse étoupe - accessoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • couleur - incolore

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561462625

Réf. Sonepar

00001034869

Réf. Fournisseur

386631

Réf. Commerciale

Legrand

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

couleur:

incolore

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

Ecrou métal filetage ISO16 pour presse étoupe métal et conduits flexibles avec raccords métal

Les Atouts de l'article:

Ecrou métal ISO16 pour presse-étoupe métal Filetage ISO16