Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Ecrou métal - ISO40 - pour presse étoupe - accessoire - 386635

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Ecrou métal - ISO40 - pour presse étoupe - accessoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 40

  • couleur - incolore

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561462519

Réf. Sonepar

00001034877

Réf. Fournisseur

386635

Marque

Legrand

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

40

couleur:

incolore

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

Ecrou métal filetage ISO40 pour presse étoupe métal et conduits flexibles avec raccords métal

Les Atouts de l'article:

Ecrou métal ISO40 pour presse-étoupe métal Filetage ISO40