Legrand - Ecrou métal PG16 pour presse étoupe - accessoire - 386625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
couleur - incolore
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8009561462199
Réf. Sonepar
00001034843
Réf. Fournisseur
386625
Marque
Legrand
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
16
couleur:
incolore
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.588 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ecrou métal PG16 pour presse-étoupe métal Filetage PG16


