Legrand - Ecrou métal PG42 pour presse étoupe - accessoire - 386629

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 42
couleur - incolore
matériau - métal
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561462595
Réf. Sonepar
00001034865
Réf. Fournisseur
386629
Marque
Legrand
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
42
couleur:
incolore
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.588 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
résistant aux chocs:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ecrou métal PG42 pour presse-étoupe métal Filetage PG42


