Legrand - Ecrou métal PG7 pour presse étoupe - accessoire - 386621


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 7
couleur - incolore
matériau - métal
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561462038
Réf. Sonepar
00001043495
Réf. Fournisseur
386621
Réf. Commerciale
Legrand
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
7
couleur:
incolore
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
résistant aux chocs:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ecrou métal PG7 pour presse-étoupe métal
Filetage PG9
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables