Legrand - Ecrou plastique ISO16 pour presse étoupe - accessoire - 386672

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Ecrou plastique ISO16 pour presse étoupe - accessoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561385924

Réf. Sonepar

00001386672

Réf. Fournisseur

386672

Marque

Legrand

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

couleur:

noir

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

Ecrou plastique filetage ISO16 pour presse étoupe métal et conduits flexibles avec raccords polyamide

Les Atouts de l'article:

Ecrou plastique ISO16 pour presse-étoupes plastique hexagonaux à embase Noir RAL9011