Legrand - Ecrou plastique ISO20 - pour presse étoupe - 386673

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
couleur - noir
forme - hexagonal
matériau - plastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561386150
Réf. Sonepar
00001386673
Réf. Fournisseur
386673
Marque
Legrand
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
couleur:
noir
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ecrou plastique ISO20 pour presse-étoupes plastique hexagonaux à embase Noir RAL9011


