Legrand - Ecrou plastique ISO50 - pour presse étoupe - 386677


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
couleur - noir
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561386631
Réf. Sonepar
00001386677
Réf. Fournisseur
386677
Réf. Commerciale
Legrand
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
couleur:
noir
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ecrou plastique ISO50 pour presse-étoupes plastique hexagonaux à embase Noir RAL9011