Legrand - Ecrou plastique PG21 pour presse étoupe plastique hexagonal à embase - gris - 386876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 21
couleur - blanc
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8009561386693
Réf. Sonepar
00001386876
Réf. Fournisseur
386876
Marque
Legrand
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
21
couleur:
blanc
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.588 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ecrou plastique pour presse étoupe plastique hexagonal à embase - PG21 Gris RAL7035


