Legrand - Embase adhésive noire Colring pour colliers largeur 4,6mm maxi - 032067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 35 mm
largeur - 30 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.6 mm
type de fixation - coller et visser
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060320676
Réf. Sonepar
00001032067
Réf. Fournisseur
032067
Marque
Legrand
longueur:
35 mm
largeur:
30 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.6 mm
type de fixation:
coller et visser
couleur:
noir
hauteur:
6 mm
diamètre trou de fixation:
4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Embase adhésive Possibilité de fixation par vis Ø4mm Pour collier Colring largeur 4,6mm maximum 25x30x6mm Noir
Les Atouts de la gamme:
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.



