Legrand - Embase fixation pour solidariser disjoncteur moteur MPX332 et contacteur CTX3 - 417460


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - circuit direct
adapté au nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970397171
Réf. Sonepar
00001039757
Réf. Fournisseur
417460
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
circuit direct
adapté au nombre de pôles:
3
Embase de fixation pour solidariser 1 disjoncteur moteur MPX³32S, MPX³32H ou MPX³32MA et 1 contacteur CTX³ et les fixer dans l'enveloppe - vis non fournies
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Embase de fixation
Permet de solidariser les disjoncteurs moteur MPX3 et les contacteurs CTX3 et de fixer l'ensemble dans l'enveloppe
Pour MPX³ 32S/32H/32MA
Vis non fournies
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Embase de fixation
Permet de solidariser les disjoncteurs moteur MPX3 et les contacteurs CTX3 et de fixer l'ensemble dans l'enveloppe
Pour MPX³ 32S/32H/32MA
Vis non fournies
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables