Legrand - Embase P17 boîtier 280x125mm pour plastron 280x125mm pour composer coffret P17 - 057711


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - sans
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - autre
prise CEE - 16 A - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060577117
Réf. Sonepar
00001057711
Réf. Fournisseur
057711
Réf. Commerciale
Legrand
protection:
sans
disjoncteur différentiel:
sans
manipulation:
montage mural
indice de protection (IP):
autre
prise CEE - 16 A:
sans
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
0
autres montages et/ou emplacements vides:
3
nombre de disjoncteurs:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M25
longueur du câble:
0 m
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
280 mm
largeur:
125 mm
profondeur:
46 mm
Les Atouts de l'article:
Dimensions extérieures: - hauteur: 280mm- largeur: 125mm
Dimensions pour plastron: - Hauteur: 280mm- Largeur: 125mm
Embase P17 boîtier pour plastrons - Maximum IP66
Montage sur poteau avec kit de fixation, voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables