Legrand - Embase P17 - recevant plastron 280x125 - rail 5 modules - 3 socles 16A - 057720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - CEE 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060577209
Réf. Sonepar
00001057720
Réf. Fournisseur
057720
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
CEE 16 A
Embase P17 421x125mm avec rail 5 modules et jusqu'à 3 prises 16A pour plastron 280x125mm pour composer un coffret P17 - IP66 maximum
Les Atouts de l'article:
Embase P17 pour plastrons - Maximum IP66 Dimensions extérieures : - hauteur : 421mm- largeur : 125mm Dimensions pour plastron : - Hauteur : 280mm- Largeur : 125mm Embase jusqu'à 3 prises 16A - Rail 5 modules DIN Montage sur poteau avec kit de fixation, voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Les Atouts de l'article:
Embase P17 pour plastrons - Maximum IP66 Dimensions extérieures : - hauteur : 421mm- largeur : 125mm Dimensions pour plastron : - Hauteur : 280mm- Largeur : 125mm Embase jusqu'à 3 prises 16A - Rail 5 modules DIN Montage sur poteau avec kit de fixation, voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.


