Legrand - Embase pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 42mm - 666993

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Embase pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 42mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 42...42 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • fermé - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561589834

Réf. Sonepar

00001666993

Réf. Fournisseur

666993

Marque

Legrand

adapté au diamètre du tube:

42...42 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

fermé:

Non

couleur:

noir

convient pour des gaines de protection:

Oui

traitement de la surface:

autre

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

température d'utilisation:

-45...105 °C

sans halogène:

Oui

Embase polyamide pour conduit flexible RTA polyamide LGP de diamètre intérieur 42mm

Les Atouts de l'article:

Embase pour conduit flexible RTA polyamide LGP Filetage ISO50mm, PG42mm et PG48mm pour conduit intérieur Ø42mm Agréé IMQ