Legrand - Embase pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 7mm - 666981


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 7...7 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561589476
Réf. Sonepar
00001666981
Réf. Fournisseur
666981
Réf. Commerciale
Legrand
adapté au diamètre du tube:
7...7 mm
type de fixation:
trou de vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
fermé:
Non
couleur:
noir
convient pour des gaines de protection:
Oui
traitement de la surface:
autre
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
1
température d'utilisation:
-45...105 °C
sans halogène:
Oui
Les Atouts de l'article:
Embase pour conduit flexible RTA polyamide LGP Filetage ISO12mm, PG7mm et PG9mm pour conduit intérieur Ø7mm Agréé IMQ