Legrand - Embout à membrane - Plexo - 2 sorties - gris - 069599L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971879812

Réf. Sonepar

00001187981

Réf. Fournisseur

069599L

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

fermé

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Oui

serre cable:

Non

Embout à membrane, perforable sans découpe, de remplacement 2 sorties pour maintenance Plexo jusqu'à Ø12,5mm - gris

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour installation sur les boîtiers saillie Plexo Reçoit les câbles de 1,5mm à 12,5mm Matières plastiques avec protection renforcée contre les UV

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.