Legrand - Embout de jumelage pour boîtier saillie Plexo - 069665L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 29.5 mm
modèle - ouvert
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971904149
Réf. Sonepar
00001190414
Réf. Fournisseur
069665L
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre nominal:
29.5 mm
modèle:
ouvert
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
sans halogène:
Oui
Embout à membrane de jumelage IP44 pour associer les boîtiers saillie étanche Plexo entre eux - gris
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour installation sur les boîtiers saillie Plexo Embout à membrane Gris
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour installation sur les boîtiers saillie Plexo Embout à membrane Gris
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.