Legrand - Embout de protection pour conduits rigides MRL Ø40mm - gris RAL7001 - 387074


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
diamètre intérieur - 35 mm
diamètre externe - 40 mm
longueur - 32 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970706584
Réf. Sonepar
00001070658
Réf. Fournisseur
387074
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
diamètre intérieur:
35 mm
diamètre externe:
40 mm
longueur:
32 mm
qualité du matériau:
polyamide
Embout de protection des câbles pour conduits rigides MRL diamêtre 40mm - gris RAL7001
Les Atouts de l'article:
Embout de protection de câble pour MRL
Gris RAL7001
Pour conduit rigide rigide IRL 4552 ZH de diamètre 40mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Embout de protection de câble pour MRL
Gris RAL7001
Pour conduit rigide rigide IRL 4552 ZH de diamètre 40mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables