Legrand - Embout de rechange Plexo 20A - accessoire - 091904

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 9...13 mm

  • pour épaisseur de paroi - 2.5...3.2 mm

  • taille de fil (M..) - 22

  • diamètre d'alésage - 22 mm

  • entrée de câble - rond

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060919047

Réf. Sonepar

00001091904

Réf. Fournisseur

091904

Marque

Legrand

pour diamètre de câble jusqu'à:

9...13 mm

pour épaisseur de paroi:

2.5...3.2 mm

taille de fil (M..):

22

diamètre d'alésage:

22 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Non

modèle:

fermé

insert pour presse-étoupe:

Oui

nombre câbles:

1...1

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Non

indice de protection (IP):

IP55

température d'utilisation:

-25...40 °C

Embout de rechange Plexo 20A - accessoire

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables