Legrand - Embout de rechange Plexo 32A - accessoire - 091906

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 42 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060919061

Réf. Sonepar

00001091906

Réf. Fournisseur

091906

Marque

Legrand

diamètre nominal:

42 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

sans halogène:

Non

zone d'étanchéité:

28...28 mm

pour épaisseur de paroi:

2.5...3.2 mm

serre cable:

Non

numéro RAL:

7035

Embout de rechange Plexo 32A - accessoire

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables