Legrand - Embout de rechange - Plexo - accessoire- gris - 091902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 23.5 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060919023
Réf. Sonepar
00001091902
Réf. Fournisseur
091902
Marque
Legrand
diamètre nominal:
23.5 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
sans halogène:
Non
zone d'étanchéité:
5...16 mm
pour épaisseur de paroi:
2.5...3.2 mm
serre cable:
Non
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables



