Legrand - Embout d'extension pour cordon communicant EMS CX3 - lot de 5 - 414910

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Embout d'extension pour cordon communicant EMS CX3 - lot de 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970805508

Réf. Sonepar

00001080550

Réf. Fournisseur

414910

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Lot de 5 embouts d'extension pour augmenter la longueur des cordons communicants EMS CX³ - longueur totale maximale autorisée pour un cordon communicant 3m

Les Atouts de l'article:

Embout d'extension pour cordon communicant EMS CX³ Lot de 5 Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)

Les Atouts de la gamme:

EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).