Legrand - Embout étanche à entrée directe Plexo jusqu'à Ø20mm - blanc RAL9010 - 091908

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 4...16 mm
pour épaisseur de paroi - 2...2 mm
diamètre d'alésage - 22 mm
entrée de câble - rond
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boîtes Plexo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060919085
Réf. Sonepar
00001091908
Réf. Fournisseur
091908
Marque
Legrand
pour diamètre de câble jusqu'à:
4...16 mm
pour épaisseur de paroi:
2...2 mm
diamètre d'alésage:
22 mm
entrée de câble:
rond
sans halogène:
Oui
modèle:
fermé
insert pour presse-étoupe:
Non
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
-25...40 °C
Les Atouts de l'article:
Embout étanche pour prises et boîtes de dérivation Plexo Blanc - RAL9010 - Jusqu'à Ø20mm Embout à entrée directe pour tubes (jusqu'à 16mm) et câbles Avec repérage des Ø de tubes et câbles
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.



