Legrand - Embout étanche à entrée directe Plexo jusqu'à Ø40mm - gris RAL7035 - 091917

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 0.5...40 mm

  • pour épaisseur de paroi - 2.4...2.4 mm

  • diamètre d'alésage - 42.5 mm

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060919177

Réf. Sonepar

00001091917

Réf. Fournisseur

091917

Marque

Legrand

pour diamètre de câble jusqu'à:

0.5...40 mm

pour épaisseur de paroi:

2.4...2.4 mm

diamètre d'alésage:

42.5 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Oui

modèle:

fermé

insert pour presse-étoupe:

Non

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

-25...40 °C

Embout étanche Plexo à entrée directe pour tubes jusqu'à 16mm et câbles jusqu'à Ø40mm pour boîtes de dérivation Plexo - gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Embout étanche pour prises et boîtes de dérivation Plexo Gris - RAL7035 - Jusqu'à Ø40mm Embout à entrée directe pour tubes (jusqu'à 16mm) et câbles Avec repérage des Ø de tubes et câbles

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.