Legrand - Embout pour fixation rapide des goulottes DLP monobloc avec le Spit Pulsa 700 E - 010695


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060106959
Réf. Sonepar
00001010695
Réf. Fournisseur
010695
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
plastique
couleur:
noir
Embout pour fixation rapide des goulottes DLP avec le Spit Pulsa 700 E - avec volet permettant de cacher le clou après fixation
Les Atouts de l'article:
Embout Spit pour fixation de goulottes Compatible avec plusieurs gammes de goulotte Capot intégré au corps L'adaptateur possède un volet permettant de cacher le clou après fixation
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Les Atouts de l'article:
Embout Spit pour fixation de goulottes Compatible avec plusieurs gammes de goulotte Capot intégré au corps L'adaptateur possède un volet permettant de cacher le clou après fixation
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.